Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Material utama Edge Trim industri umumnya menggunakan thermoplastic elastomer (TPE) atau karet sintetis dengan inti aluminium. TPE memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap berbagai suhu, sedangkan inti aluminium menambah kekuatan struktural dan mencegah deformasi saat dipasang pada panel logam atau permukaan keras.
Penentuan dimensi Edge Trim meliputi pengukuran ketebalan panel, lebar, serta radius lengkung permukaan. Produk seperti Iwata Mfg. Trim & Trim Seal 10064B5TL5 1pc menawarkan berbagai pilihan dimensi, misalnya t (6,4 mm), B (12,7 mm), dan panjang 5 meter, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik aplikasi industri otomotif, manufaktur, atau perakitan mesin.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Iwata Mfg. Merry Cutter SX5 1box(1pc) | - Blade Opening at the Tip (mm): 24 - Blade Length (mm): 53 - ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence - Overall Length (mm): 195 |
999,000 |
| HOTTY POLYMER Eco-trim Type ET-04 1pc(1m) | - ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence | 419,000 |
| HOTTY POLYMER Eco-trim Type ET-03 1pc(10m) | - ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence | 1,199,000 |
| Iwata Mfg. Trim & Trim Seal 10064B5TL5 1pc | - Supplier Order Number: 421-0131 (4210131) - Main Body Materials: Thermoplastic elastomer (TPE) - Dimension t (mm): 6.4 - Dimension B (mm): 12.7 |
999,000 |
| Iwata Mfg. Trim & Trim Seal 7532B5TL5 1pc | - Dimension B (mm): 10.6 - Dimension C (mm): 2.3 - Supplier Order Number: 421-0531 (4210531) - Length (m): 5 |
869,000 |
Produk seperti Iwata Mfg. Trim & Trim Seal 10064B5TL5 dan 7532B5TL5 menggunakan material TPE dengan inti aluminium. Jenis ini cocok untuk aplikasi industri otomotif, manufaktur panel, dan permesinan, berfungsi sebagai pelindung tepi serta peredam getaran ringan.
HOTTY POLYMER Eco-trim Type ET-03 dan ET-04 menonjolkan fitur ramah lingkungan serta kepatuhan terhadap regulasi RoHS. Produk ini biasanya digunakan pada industri elektronik, perakitan alat berat, serta mesin yang membutuhkan perlindungan tepi dengan standar lingkungan dan keamanan tinggi.
Edge trim dengan tambahan seal memberikan perlindungan ekstra terhadap debu, air, dan kimia yang bersifat korosif. Cocok untuk peralatan laboratorium, panel kontrol, serta lingkungan industri berat.
Iwata Mfg. Merry Cutter SX5 merupakan alat pemotong khusus edge trim. Memiliki mata pisau panjang 53 mm dan bukaan 24 mm, alat ini memudahkan pemotongan edge trim sesuai kebutuhan panjang dan bentuk tepi, menghindari deformasi atau kerusakan pada material pelindung.
1. Dimensi Tepi
Ukur tebal dan lebar tepi yang akan dipasangi edge trim. Produk seperti Iwata Mfg. Trim & Trim Seal tersedia dalam berbagai dimensi (misal, t = 6.4 mm, B = 12.7 mm, C = 2.2 mm), sehingga dapat disesuaikan dengan spesifikasi panel atau lembaran.
2. Volume dan Efisiensi Pemasangan
Untuk produksi massal, pilih edge trim dengan panjang gulungan lebih besar, seperti 5 m atau 10 m, agar pemasangan lebih efisien dan mengurangi sisa material.
3. Fungsi Tambahan
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami